GEWISS - GEWGW21613 SUONERIA 12V-50HZ 8VA SY/BK - GW21613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 80 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Aufbau
Packung
30 ST
EAN
8011564129443
Artikelnummer
GEWGW21613
Herstellernummer
GW21613
Hersteller
GEW
Lautstärke:
80 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Aufbau
SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie