GEWISS - GEWGW21607 SPIA SEGN.DOPPIA ROSSO/VER.230V SY/BK - GW21607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Fassung - ohne
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
30 ST
EAN
8011564129740
Artikelnummer
GEWGW21607
Herstellernummer
GW21607
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Nennspannung:
230 V
Gerätebreite:
24 mm
Gerätehöhe:
46 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


