GEWISS - GEWGW21604 SPIA PIANA DIFFUSORE VERDE SY/BK - GW21604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - sonstige
Packung
60 ST
EAN
8011564129702
Artikelnummer
GEWGW21604
Herstellernummer
GW21604
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Max. Lampenleistung:
2 W
Gerätebreite:
24 mm
Gerätehöhe:
46 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


