Startseite

GEWISS - GEWGW21230 PRESA TV RESISTIVA TERM.20DB 75OHM SY/BK - GW21230

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21230 PRESA TV RESISTIVA TERM.20DB 75OHM SY/BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Ausführung der Steckdose - TV

  • DAB+ - nein

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564128743

Artikelnummer

GEWGW21230

Herstellernummer

GW21230

Hersteller

GEW

Ausführung:

Enddose

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

20 dB

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

20 dB

Anzahl der Auslässe:

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

TV-Frequenzband:

40...862 MHz

Fernspeisetauglich:

nein

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

23.1 mm

Gerätehöhe:

45.6 mm

Gerätetiefe:

36 mm

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.