Startseite

GEWISS - GEWGW21073 COPRIFORO 2 MODULI SY/BK - GW21073

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21073 COPRIFORO 2 MODULI SY/BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Befestigungsart - einrasten

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 60 ST

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.