Startseite

GEWISS - GEWGW21056 COPRIFORO 1 MODULO SY/BK - GW21056

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21056 COPRIFORO 1 MODULO SY/BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564128217

Artikelnummer

GEWGW21056

Herstellernummer

GW21056

Hersteller

GEW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie