Startseite

GEWISS - GEWGW21024 PULSANTE CON TARGA P.NOME 3M ILLUM.SY/BK - GW21024

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW21024 PULSANTE CON TARGA P.NOME 3M ILLUM.SY/BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 40 ST

EAN

8011564128200

Artikelnummer

GEWGW21024

Herstellernummer

GW21024

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie