GEWISS - GEWGW20852 TERMOSTATO ELET.COMMUTATORE E/I SY/WT - GW20852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 5...30 °C
Sensor extern - nein
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564109681
Artikelnummer
GEWGW20852
Herstellernummer
GW20852
Hersteller
GEW
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Sensor extern:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Kühlen:
nein
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
46 mm
Breite:
66 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


