GEWISS - GEWGW20841 PRESA PER RASOIO ST.EUR./AMERICANO SY/WT - GW20841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Unterputz
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - ja
Packung
4 ST
EAN
8011564038585
Artikelnummer
GEWGW20841
Herstellernummer
GW20841
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Nennspannung niedriger Wert:
120 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Bemessungsleistung:
20 VA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
46 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Mit Einbaudose:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie