Startseite

GEWISS - GEWGW20833 LAMP.ANTI BLACK-OUT EST.230V-50HZ SY/WT - GW20833

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20833 LAMP.ANTI BLACK-OUT EST.230V-50HZ SY/WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Blinklicht - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564054912

Artikelnummer

GEWGW20833

Herstellernummer

GW20833

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

ja

Montageart:

Einbau

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

Schließer mit Rückmeldekontakten

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie