Startseite

GEWISS - GEWGW20827 CRONOTERMOSTATO SYSTEM WHITE - GW20827

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20827 CRONOTERMOSTATO SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Kommunikationsprotokoll - markengebunden

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564289314

Artikelnummer

GEWGW20827

Herstellernummer

GW20827

Hersteller

GEW

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Kommunikationsprotokoll:

markengebunden

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...40 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Differenz verstellbar:

nein

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Temperatur ablesbar:

ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Tagesuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie