Startseite

GEWISS - GEWGW20825 PROGR.EL.GIOR./SETT.-1 CANALE 230V SY/WH - GW20825

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20825 PROGR.EL.GIOR./SETT.-1 CANALE 230V SY/WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Ausführung - elektronisch

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564667419

Artikelnummer

GEWGW20825

Herstellernummer

GW20825

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung:

elektronisch

Timerfunktion:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Kürzester Schaltabstand:

5 min

Gangreserve:

24 h

Zufallsgenerator:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Astroprogramm:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Bemessungsstrom:

8 A

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Max. Leistung:

1800 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Wi-Fi-kompatibel:

nein

Einbautiefe:

30 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Gerätebreite:

46.2 mm

Gerätehöhe:

45.6 mm

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie