Startseite

GEWISS - GEWGW20821 RIVELATORE DI MOVIMENTO INFRAR.1M SY/WT - GW20821

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20821 RIVELATORE DI MOVIMENTO INFRAR.1M SY/WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - ja

  • Montagehöhe - 1 m

  • Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden - 8 m

  • Ansprechhelligkeit einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564038561

Artikelnummer

GEWGW20821

Herstellernummer

GW20821

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

ja

Montagehöhe:

1 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Einschaltdauer:

15 s

Max. Einschaltdauer:

10 min

Erfassungswinkel horizontal:

120...120 °

Farbe:

weiß

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie