Startseite

GEWISS - GEWGW20656 SPIA SEGN.DOPPIA DND+MUR 1M 230V SY/WT - GW20656

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20656 SPIA SEGN.DOPPIA DND+MUR 1M 230V SY/WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Fassung - ohne

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 30 ST

Produktserien

SYSTEM WHITE - serie civile

EAN

8011564752276

Artikelnummer

GEWGW20656

Herstellernummer

GW20656

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Nennspannung:

230 V

Gerätebreite:

24 mm

Gerätehöhe:

46 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

SYSTEM WHITE - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.