GEWISS - GEWGW20634 LAMPADA SEGNAPASSO 12/230V 2M SY/WT - GW20634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Nennspannung - 230 V
Packung
15 ST
Produktserien
System
EAN
8011564184664
Artikelnummer
GEWGW20634
Herstellernummer
GW20634
Hersteller
GEW
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.


