GEWISS - GEWGW20628 SPIA SEGNAPASSO CON DIFF.SPORG.VERDE - GW20628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Leuchtmittels - grün
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12 ST
EAN
8011564024762
Artikelnummer
GEWGW20628
Herstellernummer
GW20628
Hersteller
GEW
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


