Startseite

GEWISS - GEWGW20626 SPIA SEGNAPASSO CON DIFF.PIANO AZZURRO - GW20626

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20626 SPIA SEGNAPASSO CON DIFF.PIANO AZZURRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Abdeckplatte mit Hinweisschild

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564024786

Artikelnummer

GEWGW20626

Herstellernummer

GW20626

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Abdeckplatte mit Hinweisschild

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Farbe des Leuchtmittels:

blau

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie