GEWISS - GEWGW20625 SPIA SEGNAPASSO CON DIFF.PIANO GIALLO - GW20625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Abdeckplatte mit Hinweisschild
Farbe des Leuchtmittels - grün
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - ja
Packung
30 ST
EAN
8011564024793
Artikelnummer
GEWGW20625
Herstellernummer
GW20625
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Abdeckplatte mit Hinweisschild
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


