Startseite

GEWISS - GEWGW20620 RONZATORE 230V-50HZ 8VA SY/WT - GW20620

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20620 RONZATORE 230V-50HZ 8VA SY/WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.035 A

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Lautstärke - 75 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System

EAN

8011564001138

Artikelnummer

GEWGW20620

Herstellernummer

GW20620

Hersteller

GEW

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.035 A

Schutzart (IP):

IP41

Lautstärke:

75 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Trafo eingebaut:

nein

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.