Startseite

GEWISS - GEWGW20617 RONZATORE 12V-50HZ 8VA SY/WT - GW20617

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20617 RONZATORE 12V-50HZ 8VA SY/WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 75 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

  • Tonart - Dauerton

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564001107

Artikelnummer

GEWGW20617

Herstellernummer

GW20617

Hersteller

GEW

Lautstärke:

75 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Tonart:

Dauerton

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.66 A

Schutzart (IP):

IP41

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

nein

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie