Startseite

GEWISS - GEWGW20616 SUONERIA 230V-50HZ 8VA SY/WT - GW20616

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20616 SUONERIA 230V-50HZ 8VA SY/WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564001091

Artikelnummer

GEWGW20616

Herstellernummer

GW20616

Hersteller

GEW

Nennspannung:

230 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

suoneria per uso intermittente