Startseite

GEWISS - GEWGW20613 SUONERIA 12V-50HZ 8VA SY/WT - GW20613

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20613 SUONERIA 12V-50HZ 8VA SY/WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 80 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System

EAN

8011564001060

Artikelnummer

GEWGW20613

Herstellernummer

GW20613

Hersteller

GEW

Lautstärke:

80 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.