GEWISS - GEWGW20602 SPIA SEGNAPASSO CON DIFF.SPORG.OPALE - GW20602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Abdeckplatte mit Hinweisschild
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Verwendung als Taster - nein
Befestigungsart - einrasten
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12 ST
EAN
8011564001046
Artikelnummer
GEWGW20602
Herstellernummer
GW20602
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Abdeckplatte mit Hinweisschild
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Verwendung als Taster:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


