Startseite

GEWISS - GEWGW20601 SPIA SEGNAPASSO CON DIFF.PIANO OPALE - GW20601

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20601 SPIA SEGNAPASSO CON DIFF.PIANO OPALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Abdeckplatte mit Hinweisschild

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - ohne

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564001053

Artikelnummer

GEWGW20601

Herstellernummer

GW20601

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Abdeckplatte mit Hinweisschild

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie