GEWISS - GEWGW20591 PULSANTE CON TARGA P.NOME 2M ILLUM.SY/WT - GW20591

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
8011564077379
Artikelnummer
GEWGW20591
Herstellernummer
GW20591
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


