Startseite

GEWISS - GEWGW20483 RIVELATORE DI FUMO ANTINTRUSIONE RF - GW20483

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20483 RIVELATORE DI FUMO ANTINTRUSIONE RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Rauchschalter - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Länge - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564189805

Artikelnummer

GEWGW20483

Herstellernummer

GW20483

Hersteller

GEW

Wirkprinzip:

optisch

Rauchschalter:

ja

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Länge:

125 mm

Breite:

176 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

RIVELATORE OTTICO DI FUMO - INSTALLAZIONE A SOFFITTO - ANTINTRUSIONE A RADIOFREQUENZA - BIANCO