GEWISS - GEWGW20393 PRESA TV/SAT PASS.ATT.14DB C.F-FEM.SY/WT - GW20393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose - TV/SAT
DAB+ - nein
Montageart - Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
8011564078956
Artikelnummer
GEWGW20393
Herstellernummer
GW20393
Hersteller
GEW
Ausführung:
Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
nein
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
14.5 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.2 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2.2 dB
TV-Frequenzband:
5...862 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
SAT-Frequenzband:
950...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
23.1 mm
Gerätehöhe:
45.6 mm
Gerätetiefe:
36 mm


