GEWISS - GEWGW20363 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M SY/WH - GW20363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 240...240 V
Frequenz - 60...60 Hz
Packung
10 ST
EAN
8034035469497
Artikelnummer
GEWGW20363
Herstellernummer
GW20363
Hersteller
GEW
Ausführung:
Buchse
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
240...240 V
Frequenz:
60...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
15 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Gerätebreite:
23 mm
Gerätehöhe:
45.6 mm
Gerätetiefe:
45.9 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein