Startseite

GEWISS - GEWGW20362 ALIMENTATORE USB A+A 5V 3A 1M SY/WH - GW20362

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20362 ALIMENTATORE USB A+A 5V 3A 1M SY/WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 240...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8034035091223

Artikelnummer

GEWGW20362

Herstellernummer

GW20362

Hersteller

GEW

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

240...240 V

Anzahl der USB-A Ports:

2

Anzahl der USB-C Ports:

0

Frequenz:

60...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Gerätebreite:

23 mm

Gerätehöhe:

45.6 mm

Gerätetiefe:

45.9 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

15 W

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie