Startseite

GEWISS - GEWGW20073 COPRIFORO 2 MODULI SY/WT - GW20073

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20073 COPRIFORO 2 MODULI SY/WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564025943

Artikelnummer

GEWGW20073

Herstellernummer

GW20073

Hersteller

GEW

Ausführung:

zweiteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo 2 moduli colore bianco SYSTEM. Consentono, oltre al normale impiego, l’installazione di prese di segnale, microinterruttori, led, previa opportuna foratura / predisposizione.