Startseite

GEWISS - GEWGW20056 COPRIFORO 1 MODULO SY/WT - GW20056

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20056 COPRIFORO 1 MODULO SY/WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564001213

Artikelnummer

GEWGW20056

Herstellernummer

GW20056

Hersteller

GEW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo 1 modulo colore bianco SYSTEM. Consentono, oltre al normale impiego, l’installazione di prese di segnale, microinterruttori, led, previa opportuna foratura / predisposizione.