Startseite

GEWISS - GEWGW16970CT TERMOSTATO ICE WI-FI DA PARETE TITANIO - GW16970CT

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16970CT TERMOSTATO ICE WI-FI DA PARETE TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 5...40 °C

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564755291

Artikelnummer

GEWGW16970CT

Herstellernummer

GW16970CT

Hersteller

GEW

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...40 °C

Sensor extern:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie