GEWISS - GEWGW16970CN TERMOSTATO ICE WI-FI DA PARETE NERO - GW16970CN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 5...40 °C
Sensor extern - nein
Packung
1 ST
Produktserien
CHORUSMART - serie civile
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564755284
Artikelnummer
GEWGW16970CN
Herstellernummer
GW16970CN
Hersteller
GEW
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...40 °C
Sensor extern:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


