GEWISS - GEWGW16970CL TERMOSTATO ICE WIFI DA PARETE NAT.BEIGE - GW16970CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - nein
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 24 V
Mit Empfänger - ja
Packung
1 ST
Produktserien
CHORUSMART - serie civile
EAN
8034035136948
Artikelnummer
GEWGW16970CL
Herstellernummer
GW16970CL
Hersteller
GEW
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
24 V
Mit Empfänger:
ja
Messbereich:
5...40 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Lernfähig:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Belüftung:
nein
Anzahl der Lüftungsausgänge:
0
Differenz verstellbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
sonstige
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Touchscreen
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Anwesenheitserkennung:
nein
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Farbe:
beige
Breite:
123 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
21 mm


