Startseite

GEWISS - GEWGW16970CB TERMOSTATO ICE WI-FI DA PARETE BIANCO - GW16970CB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16970CB TERMOSTATO ICE WI-FI DA PARETE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 5...40 °C

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

CHORUSMART - serie civile

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8011564755253

Artikelnummer

GEWGW16970CB

Herstellernummer

GW16970CB

Hersteller

GEW

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...40 °C

Sensor extern:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.