GEWISS - GEWGW16955CL PLACCA ICE TOUCH SIMB. INTERC. NAT.BEIGE - GW16955CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - beige
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035070679
Artikelnummer
GEWGW16955CL
Herstellernummer
GW16955CL
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
beige
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
123.2 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95.2 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Einbaubreite:
123.2 mm
Tiefe:
9.3 mm
Einbauhöhe:
95.2 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


