Startseite

GEWISS - GEWGW16955CB PLACCA ICE TOUCH SIMB. INTERC. BIANCO - GW16955CB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16955CB PLACCA ICE TOUCH SIMB. INTERC. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035070662

Artikelnummer

GEWGW16955CB

Herstellernummer

GW16955CB

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

123.2 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

95.2 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Einbaubreite:

123.2 mm

Tiefe:

9.3 mm

Einbauhöhe:

95.2 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche ICE - Le placche ICE in vetro rispondono alle esigenze tecnologiche ed estetiche più sofisticate e rappresentano la nuova frontiera del punto luce. Disponibile in quattro diverse colorazioni (bianco, natural beige, nero e titanio), ICE può ospitare tutti i dispositivi modulari della serie ChoruSmart. Comandi, sistemi per il prelievo dell’energia, per la protezione e la segnalazione, per il comfort, il clima e gli allarmi tecnici: ICE è in grado di soddisfare le esigenze di ogni ambiente.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie