Startseite

GEWISS - GEWGW16754 SCAT.PAR.PL.ST.INT.ONE 2+2P VE.BIANCO - GW16754

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16754 SCAT.PAR.PL.ST.INT.ONE 2+2P VE.BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564279360

Artikelnummer

GEWGW16754

Herstellernummer

GW16754

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

4

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

1

Einführung von hinten:

ja

Breite:

90 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Höhe:

161 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

22 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

44 mm

Tiefe:

46 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

46 mm

24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie