Startseite

GEWISS - GEWGW16724TN PLACCA CIECA 4P NERO - GW16724TN

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16724TN PLACCA CIECA 4P NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 12 ST

Produktserien

Chorus

EAN

8011564275416

Artikelnummer

GEWGW16724TN

Herstellernummer

GW16724TN

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

nein

CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.