Startseite

GEWISS - GEWGW16724TB PLACCA CIECA 4P BIANCO - GW16724TB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16724TB PLACCA CIECA 4P BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564275409

Artikelnummer

GEWGW16724TB

Herstellernummer

GW16724TB

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie