Startseite

GEWISS - GEWGW16723TN PLACCA CIECA 3P NERO - GW16723TN

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16723TN PLACCA CIECA 3P NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Klemm-/Schraubbefestigung

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564275393

Artikelnummer

GEWGW16723TN

Herstellernummer

GW16723TN

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Unterputzmontage:

ja

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Breite:

118 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

8.5 mm

CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie