Startseite

GEWISS - GEWGW16723TB PLACCA CIECA 3P BIANCO - GW16723TB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16723TB PLACCA CIECA 3P BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564275386

Artikelnummer

GEWGW16723TB

Herstellernummer

GW16723TB

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

nein

CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie