Startseite

GEWISS - GEWGW16712VT PL.PROFILATI E PANNELLI 2P TITANIO - GW16712VT

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16712VT PL.PROFILATI E PANNELLI 2P TITANIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - Titan

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564275379

Artikelnummer

GEWGW16712VT

Herstellernummer

GW16712VT

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

Titan

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.