GEWISS - GEWGW16711TN PL.PROFILATI E PANNELLI 1P NERO - GW16711TN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - sonstige
Mit Klappdeckel - nein
Packung
24 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564275331
Artikelnummer
GEWGW16711TN
Herstellernummer
GW16711TN
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
45.9 mm
Höhe:
89.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Tiefe:
62 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


