Startseite

GEWISS - GEWGW16711TB PL.PROFILATI E PANNELLI 1P BIANCO - GW16711TB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16711TB PL.PROFILATI E PANNELLI 1P BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 48 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Chorus

EAN

8011564275324

Artikelnummer

GEWGW16711TB

Herstellernummer

GW16711TB

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

45.9 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

62 mm

CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti perprofilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.