Startseite

GEWISS - GEWGW16424TN PLACCA GEO INT.2+2M V.71 NERO TONER - GW16424TN

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16424TN PLACCA GEO INT.2+2M V.71 NERO TONER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564767447

Artikelnummer

GEWGW16424TN

Herstellernummer

GW16424TN

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

0

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

95 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

161 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Einbaubreite:

95 mm

Tiefe:

8.5 mm

Einbauhöhe:

161 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche GEO International - La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l’armonia giusta che dura nel tempo. Realizzata in tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le diverse colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d’arredo giovane e informale, che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie