Startseite

GEWISS - GEWGW16228YB PLACCA LUX INT. 2+2+2+2M O.MONOCHROME BI - GW16228YB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16228YB PLACCA LUX INT. 2+2+2+2M O.MONOCHROME BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 0

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564835122

Artikelnummer

GEWGW16228YB

Herstellernummer

GW16228YB

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

8

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

303 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

12 mm

Einbaubreite:

303 mm

Einbauhöhe:

95 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche LUX International - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie