GEWISS - GEWGW16224WS PLACCA LUX INT.2+2M V MET.ALLU SP.LAVY - GW16224WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Aluminium
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035104015
Artikelnummer
GEWGW16224WS
Herstellernummer
GW16224WS
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Aluminium
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
0
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
95 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
160.8 mm
Oberflächenschutz:
gebürstet
Transparent:
nein
Einbaubreite:
95 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauhöhe:
160.8 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


