Startseite

GEWISS - GEWGW16223MF PLACCA LUX INT.2+2P O.FERRO ACIDATO - GW16223MF

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16223MF PLACCA LUX INT.2+2P O.FERRO ACIDATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564420434

Artikelnummer

GEWGW16223MF

Herstellernummer

GW16223MF

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

161 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

12 mm

Einbaubreite:

161 mm

Einbauhöhe:

95 mm

Placca Lux international, in metallo finitura acidata, 2+2 posti orizzontali - Chorus