Startseite

GEWISS - GEWGW16202XM PLACCA LUX 2M METAL NERO SATINATO MONOCH - GW16202XM

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16202XM PLACCA LUX 2M METAL NERO SATINATO MONOCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035070297

Artikelnummer

GEWGW16202XM

Herstellernummer

GW16202XM

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

123 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

95 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

nein

Einbaubreite:

123 mm

Tiefe:

11 mm

Einbauhöhe:

95 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche LUX - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in legno, metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie